Sick - capteurs a ultrasons, UM30-213112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
procédé de réglage - Teach-In
plage de mesure de la longueur - 200...1300 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition de la sortie de commutation - PNP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047084241635
Réf. Sonepar
00067009072
Réf. Fournisseur
6037666
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
fiche
procédé de réglage
Teach-In
plage de mesure de la longueur
200...1300 mm
type de construction du boîtier
cylindre poli
finition de la sortie de commutation
PNP
largeur du capteur
30 mm
hauteur du capteur
30 mm
longueur du capteur
84 mm
diamètre du capteur
30 mm
distance ajustable
0.18...0.18 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
standard pour interfaces
autre
courant à vide
200 mA
écart de linéarité relatif
1 %
courant de sortie max.
200 mA
température ambiante
-25...70 °C
tension d’alimentation
9...30 V
précision de répétition relative
0.15 %
fréquence de commutation
8 Hz
type de tension
DC
synchronisation possible
Oui
matériau du boîtier/corps
autre
capteurs à ultrasons, UM30, UM30-213112, Portée de travail, portée limite: 200 mm... 1.300 mm, 2.000 mm, Temps de réponse: 92 ms, Sortie numérique: 2 x PNP, Interface de communication: -, Sortie d'émission: Droit, Poids: 150 g, Mode de rac