Sick - capteur de niveau limite par vibrations, LBV321-XXTGCRKMX01000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067012550
Réf. Fournisseur
6044869
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP66
capteur de niveau limite par vibrations, LBV301, LBV321-XXTGCRKMX01000, Raccord process: G 1A, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 1.000 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de raccordement: M20x 1,5, Températur