Sick - Safe Motion Monitoring and Control, MOC3ZA-KAZ33D3

SICK

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 11...30 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 112 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00067044981

Réf. Fournisseur

6044981

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

11...30 V

type de tension d'actionnement

DC

largeur

45 mm

hauteur

112 mm

profondeur

121 mm

Safe Motion Monitoring and Control, Standstill Monitor, MOC3ZA-KAZ33D3, Tension d'alimentation: 24 V, Type de tension: CC, Mode de raccordement: Borniers à vis