Sick - capteur de niveau limite par vibrations, LFV200-XXSGHTPV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche de raccordement, autres
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067012740
Réf. Fournisseur
6049356
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
fiche de raccordement, autres
indice de protection (IP)
IP65
capteur de niveau limite par vibrations, LFV200, LFV200-XXSGHTPV, Raccord process: G 1-2 A PN 64, Signal de sortie: Sortie de transistorPNP, Longueur de sonde: 67mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404, Matériau