Sick - rideaux d'automatisation commutables, FLG2-20018021
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
hauteur du champ de protection - 230 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067050065
Réf. Fournisseur
6050065
Réf. Commerciale
Sick
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
hauteur du champ de protection
230 mm
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de tension
DC
classe de protection du matériel
classe de protection 3
temps de réaction
0.1 ms
rideaux d'automatisation commutables, FLG, FLG2-20018021, Version d?appareil: Ouvert, Entraxe des faisceaux: 2 mm, Zone de détection (lx H): 180 mm x 200 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Temps de réponse: < 0,1 ms, Mode de raccordement