Sick - capteur de pression, PBSH-RB6X0S54S0D5A0Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067051873
Réf. Fournisseur
6051856
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP67
capteur de pression, PBS Hygienic, PBSH-RB6X0S54S0D5A0Z, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar... 6 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Raccord process: Embout conique (DIN11851) DN 40avec é