Sick - capteur de niveau limite par vibrations, LFV330-XXGBVX8R0600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067012844
Réf. Fournisseur
6052152
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP66
capteur de niveau limite par vibrations, LFV300, LFV330-XXGBVX8R0600, Raccord process: G 3-4 A PN 64- 1.4404, Signal de sortie: Double relais (DPDT), Longueur de sonde: 600 mm, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404