Sick - capteur de niveau limite par vibrations, LBV311-XXBNCCKMX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067013506
Réf. Fournisseur
6062695
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
indice de protection (IP)
IP66
capteur de niveau limite par vibrations, LBV301, LBV311-XXBNCCKMX, Raccord process: Filetage 1 NPT, ASME B1.20.1. PN16, 316L, Signal de sortie: Commutateur sans contact, Longueur de sonde: 160 mm, Matériau du boîtier: Plastique, Mode de r