Sick - amplificateurs a fibres optiques, WLL180T-M674
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...12 V
indice de protection (IP) - IP50
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067013676
Réf. Fournisseur
6064432
Réf. Commerciale
Sick
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...12 V
indice de protection (IP)
IP50
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
PNP
classe de protection du matériel
classe de protection 3
type de tension
DC
largeur de l'amplificateur
10.5 mm
hauteur de l'amplificateur
34.6 mm
longueur de l'amplificateur
71.9 mm
type de construction du boîtier
Quader
type de lumière
lumière infrarouge
fréquence de commutation
31200 Hz
matériau du boîtier/corps
plastique
amplificateurs à fibres optiques, WLL180, WLL180T-M674, Distance de commutation max.: 500... 1000mm, Entrée: -, Nombre de sorties de commutation: 2, Type de commutation: Commutation claire-sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8,