Sick - capteur de pression, PBS-RB6X0SG1SSND5A0G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067014133
Réf. Fournisseur
6068496
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP)
IP67
capteur de pression, PBS, PBS-RB6X0SG1SSND5A0G, Type de pression: Pression relative, Unité de pression: bar, Plage de mesure: 0 bar... 6 bar, Précision: = ± 1 % de la plage, Raccord process: G 1-4 A selon DIN3852-E, Alésage du canal: 3,5
NoticePDF