Sick - detecteurs de contraste, KTL180-ME2P41ZZZZZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP50
finition de la sortie de commutation - NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067015536
Réf. Fournisseur
6068621
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
connecteur M8
type de construction du boîtier
type de construction spécial
indice de protection (IP)
IP50
finition de la sortie de commutation
NPN
classe de protection du matériel
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...24 V
largeur du capteur
10.5 mm
hauteur du capteur
33.2 mm
longueur du capteur
71.9 mm
courant à vide
50 mA
fréquence de commutation
31200 Hz
matériau du boîtier/corps
plastique
détecteurs de contraste, KTL180, KTL180-ME2P41ZZZZZ, Source d'émission: LED, blanche, Interface de communication: -, Type d'appareil: Unité d'extension, Distance de détection: 30 mm, Sortie de commutation: NPN, Mode de raccordement, détail: