Sick - capteur de niveau limite par vibrations, LFV230-XXHCNTPM1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00067014983
Réf. Fournisseur
6072295
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique
connecteur M12
indice de protection (IP)
IP67
capteur de niveau limite par vibrations, LFV200, LFV230-XXHCNTPM1000, Raccord process: Tri-Clamp2'' (PN 16, L, Ra < 0,8µm), Signal de sortie: Sortie de transistorPNP, Longueur de sonde: 1.000 mm, Matériaux en contact avec la matière: Aci