Description
Capteurs de niveau - LBV301 - Raccord process: G 1 A - Signal de sortie: Double relais (DPDT) - Longueur de sonde: 400 mm - Matériau du boîtier: Acier inoxydable (coulée de précision) 316L - Mode de raccordement: M20 x 1,5 - Température de