Side Lighting - PLAF.C.QUADRO 1LED 3000K BC 40?Gr.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7.2 W
flux lumineux utile - 770 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855010612
Réf. Fournisseur
E5368-MLBC-40
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système
7.2 W
flux lumineux utile
770 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A+
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
2726.8...2726.8 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
40
largeur
150 mm
hauteur/profondeur
247 mm
longueur
150 mm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C