Side Lighting - APP.M.QUADRO SLM 13W 350mA 3000K 30?Br
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855009736
Réf. Fournisseur
E5370-LBC-30
Réf. Commerciale
Side Lighting
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
350...350 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
facteur de puissance (cos phi)
300
largeur
235 mm
hauteur/profondeur
247 mm
longueur
150 mm
APP.M.QUADRO SLM 13W 350mA 3000K 30?Br