Side Lighting - PALO FRISBEE H900 NE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cylindrique
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
couleur - noir
diamètre du tube - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855014389
Réf. Fournisseur
E5657
Réf. Commerciale
Side Lighting
modèle
cylindrique
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé
couleur
noir
diamètre du tube
60 mm
avec plaque de base
Oui
poids
2.16 kg
hauteur
879 mm