Side Lighting - NEW GREEN XS SIMM.4.5W LBN NE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 300 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855014504
Réf. Fournisseur
E5891-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile
300 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
noir
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre structuré
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
840
largeur
73 mm
longueur
116 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm