Side Lighting - NEW GREEN XS SIMM.4.5W LBN GR

Side Lighting - NEW GREEN XS SIMM.4.5W LBN GR

SIDE LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

02855014508

Réf. Fournisseur

E5892-LBN

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile

300 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

verre structuré

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

couleur de la lumière

blanc

largeur

73 mm

longueur

116 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

60 mm