Side Lighting - Cass.alim.LED 350 mA 15W IP68
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de sortie - 15...15 W
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
boîtier - boîtier en plastique
longueur - 146 mm
largeur - 94 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02855009211
Réf. Fournisseur
J350-68-LED
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance de sortie
15...15 W
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
boîtier
boîtier en plastique
longueur
146 mm
largeur
94 mm
hauteur
75 mm