Siemens Industry - Int Sec 32A, TAILLE 1, 3 POLES Cde Front MEDIANE App de base SA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
couleur de l'élément d'actionnement - autre
convient pour montage au sol - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869471730
Réf. Sonepar
00080036676
Réf. Fournisseur
3KD22302ME200
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles
3
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
32 A
couleur de l'élément d'actionnement
autre
convient pour montage au sol
Oui
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Oui
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
1000 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
32 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
32 A
courant nominal de courte durée admissible Icw
3 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
15 kW
puissance de commutation à 400 V
15 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
4
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Oui
verrouillable
Non
type de raccordement du circuit principal
borne en cadre
classe de protection (IP), face avant
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Interrupteur-sectionneur 32A, Taille 1, 3 pôles Entraînement à l'avant au centre appareil de base sans manette borne à cage