Siemens Industry - Int Sec 80A, TAILLE 2, 4 POLES Cde Front GAUCHE App compl. Cde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
couleur de l'élément d'actionnement - gris
convient pour montage au sol - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869472096
Réf. Sonepar
00080036698
Réf. Fournisseur
3KD28422NE100
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles
4
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu)
80 A
couleur de l'élément d'actionnement
gris
convient pour montage au sol
Non
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante longue
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
finition interrupteur de sécurité
Oui
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'inverseur
Non
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
1000 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
80 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
80 A
courant nominal de courte durée admissible Icw
4 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
45 kW
puissance de commutation à 400 V
37 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
4
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Non
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Oui
verrouillable
Oui
type de raccordement du circuit principal
borne en cadre
classe de protection (IP), face avant
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Interrupteur-sectionneur 80A, Taille 2, 4 pôles Entraînement à l'avant à gauche appareil complet avec entraînement direct gris borne à cage