Siemens Industry - Int Sec 1250A, TAILLE 5, 4 POLES Cde Front MEDIANE App de base

Siemens Industry - Int Sec 1250A, TAILLE 5, 4 POLES Cde Front MEDIANE App de base

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 1250 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • convient pour montage au sol - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4001869473383

Réf. Sonepar

00080036810

Réf. Fournisseur

3KD52400RE200

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles

4

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu)

1250 A

couleur de l'élément d'actionnement

autre

convient pour montage au sol

Oui

finition interrupteur général

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

finition de l'inverseur

Non

nombre d'interrupteurs

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

1000 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

1250 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

1250 A

courant nominal de courte durée admissible Icw

55 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

710 kW

puissance de commutation à 400 V

400 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

8

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

8

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

déclencheur voltmétrique en option

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à un montage intermédiaire

Non

verrouillable

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement par fiche plate

classe de protection (IP), face avant

IP00

Degré de protection (NEMA)

autre

interrupteur-sectionneur 1250A, Taille 5, 4 pôles Entraînement à l'avant au centre appareil de base sans manette raccordement plat