Siemens Industry - AS-I MON.SEC. BASE, 1 RO, RESS., 40MS

Siemens Industry - AS-I MON.SEC. BASE, 1 RO, RESS., 40MS

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 26.5...31.6 V

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4011209718852

Réf. Sonepar

00080971885

Réf. Fournisseur

3RK11051AG040CA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

26.5...31.6 V

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

supporte protocole Modbus

Non

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

type de tension d’alimentation

DC

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Oui

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Oui

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Oui

indice de protection (IP)

IP20

avec séparation de potentiel

Oui

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

45 mm

hauteur

108 mm

profondeur

120 mm

ASIsafe Basis Moniteur de sécurité 1 F-RO 1 circuit de validation IP20, avec bornes à ressort Bornes amovibles Relais de sortie de sécurité Temps de réaction max. 40 ms Moniteur de type 1, Version 3 utilisable jusqu'à la catégorie 4 (EN 954