Siemens Industry - CONTCT.,AC3:4KW 1NO AC230V 50/60HZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011209783904
Réf. Sonepar
00080978390
Réf. Fournisseur
3RT20161AP01
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
8.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
4 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.67749 kW
adapté à un montage sur rail
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, 230 V AC, 50/60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à vis, taille : S00