Siemens Industry - DISJONCTEUR BORNES A VIS 3,2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 2.2...2.2 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 42...42 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011209712447
Réf. Sonepar
00080971244
Réf. Fournisseur
3RV20111DA10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
réglage de courant du déclencheur de surcharge
2.2...2.2 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
42...42 A
technique de déclenchement
magnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
3.2 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0.6 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
1.1 kW
finition de l'élément d'actionnement
bouton rotatif
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
100 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
97 mm
largeur
45 mm
profondeur
97 mm
Disjoncteur de taille S00 pour la protection des moteurs, CLASS 10 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 2,2...3,2 A Déclencheur de court-circuit 42 A Borne à vis pouvoir de coupure standard