Siemens Industry - BLC CTCT AUX LATERAL 1NO + 1NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011209737075
Réf. Sonepar
00080973707
Réf. Fournisseur
3RV29011A
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
4 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
relevable
mode de pose
autre
douille
sans
interrupteur auxiliaire montage latéral Bornes à vis 1 NO +1 NF pour disjoncteur 3RV2