Siemens Industry - INT.PO.50047PL., BR., LEV.GA.PIV.REG.LO.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
type d'interface - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4011209694347
Réf. Sonepar
00080969434
Réf. Fournisseur
3SE52320HK50
Réf. Commerciale
Siemens Industry
indice de protection (IP)
IP65
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
type d'interface
sans
finition de l'élément d'actionnement
levier oscillant ajustable
matériau du boîtier/corps
plastique
finition du raccordement électrique
entrée de câble métrique
hauteur du capteur
49.4 mm
largeur du capteur
31 mm
longueur du capteur
182 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.55 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Non
manœuvre positive d'ouverture
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
Quader
revêtement du boîtier
autre
orientation de l'élément d'actionnement
poussoir à galet droit
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...-25 °C
Degré de protection (NEMA)
12
Interrupteur de position boîtier en matière plastique selon EN 50047, 31 mm Raccordement d'appareil 1 x (M20 x 1,5) contacts à action brusque 1 NO / 1 NF intégré (non remplaçable) (réglable en longueur) levier à galet pivotant réglable à dr