Siemens Industry - BORNIER 4-POL. VIS 1X2,5 MM2,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - borne de raccordement
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4011209920347
Réf. Sonepar
00080093674
Réf. Fournisseur
3ZY11411BA00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type d'accessoire/pièce détachée
borne de raccordement
bornier amovible 4 pôles, bornes à vis jusqu'à 2 x 1,5 mm2 maximum ou 1 x 2,5 mm2 pour appareils SIRIUS en boîtier industriel pour rail DIN , sans inscription
SchémaPDF