Siemens Industry - RCBO elm

Siemens Industry - RCBO elm

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - AC

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4001869432915

Réf. Sonepar

00080943291

Réf. Fournisseur

5SU16531KL40

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.3 A

type de courant différentiel

AC

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles (total)

2

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

4.5 kA

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

264 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)

5 kA

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)

4.5 kA

caractéristique de déconnexion

non retardé

tenue au courant de choc

1 kA

type de tension

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

avec dispositif de verrouillage

Oui

catégorie de surtension

2

degré de pollution

2

largeur en nombre de modules

2

profondeur d'encastrement

70 mm

montage encastré

Oui

immunisé contre déclenchements intempestifs

Oui

indice de protection (IP)

IP20

section de raccordement cable rigide

0.75...0.75 mm²

section de raccordement cable souple

0.75...0.75 mm²

Disjoncteur différentiel monobloc, 4,5kA, 1P+N, type CA, 300mA, Diagramme C, In : 40 A, CA non : 230 V, liaisons N