Siemens Industry - BOITE MURAL, GRIS IP40, POUR MONTAGE EN SAILLIE POUR APPAREIL M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - -99999
largeur en nombre de modules - 5
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869069234
Réf. Sonepar
00080906923
Réf. Fournisseur
5SW3006
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose
saillie
nombre de rangées
-99999
largeur en nombre de modules
5
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP40
hauteur
191 mm
largeur
76 mm
profondeur
53 mm
type de capot
optionnel
finition du couvercle
fermé
profondeur d'encastrement
53 mm
hauteur d'encastrement
191 mm
largeur d'encastrement
76 mm
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Non
numéro RAL
7035
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
Boîtier mural, gris IP40, pour montage encastré pour appareils encastrables 2, 5UM max. de largeur