Siemens Industry - Compteur horaire 72x72mm DC 10-50V

Siemens Industry - Compteur horaire 72x72mm DC 10-50V

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - analogique

  • mode de pose - montage frontal

  • plage de comptage - 3.6e+008 h

  • tension d'entrée - 10...10 V

  • type de tension - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4001869198460

Réf. Sonepar

00080919846

Réf. Fournisseur

7KT5600

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle

analogique

mode de pose

montage frontal

plage de comptage

3.6e+008 h

tension d'entrée

10...10 V

type de tension

DC

fonction réinitialisation

sans

indicateur de fonctionnement

Non

nombre de chiffres

7

fréquence de tension d'entrée

0...0 Hz

type d’entraînement

quartz

précision par jour

0 s

largeur

67.5 mm

hauteur

67.5 mm

largeur en nombre de modules

2

profondeur d'encastrement

44 mm

largeur de la façade

72 mm

hauteur de la façade

72 mm

diamètre de l'échancrure du panneau avant

0 mm

fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.

3 mm

indice de protection (IP)

IP00

Degré de protection (NEMA)

autre

Compteur horaire 72x 72 mm 10-50V CC sans couvre-bornes