Siemens Industry - Compteur hor.115V.50Hz.72x72mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - montage frontal
plage de comptage - 3.6e+008 h
tension d'entrée - 115...115 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869198477
Réf. Sonepar
00080919847
Réf. Fournisseur
7KT5601
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle
analogique
mode de pose
montage frontal
plage de comptage
3.6e+008 h
tension d'entrée
115...115 V
type de tension
AC
fonction réinitialisation
sans
indicateur de fonctionnement
Non
nombre de chiffres
7
fréquence de tension d'entrée
50...50 Hz
type d’entraînement
quartz
précision par jour
-99999 s
largeur
67.5 mm
hauteur
67.5 mm
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
44 mm
largeur de la façade
72 mm
hauteur de la façade
72 mm
indice de protection (IP)
IP00
Degré de protection (NEMA)
autre
Compteur horaire 72x 72 mm 115V CA 50Hz sans couvre-bornes