Siemens Industry - Compteur hor. 10-27 Vdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 3.6e+008 h
tension d'entrée - 12...12 V
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869310961
Réf. Sonepar
00080931096
Réf. Fournisseur
7KT5801
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle
analogique
mode de pose
rail DIN
plage de comptage
3.6e+008 h
tension d'entrée
12...12 V
type de tension
DC
fonction réinitialisation
sans
indicateur de fonctionnement
Non
nombre de chiffres
7
fréquence de tension d'entrée
0...0 Hz
type d’entraînement
quartz
précision par jour
-99999 s
largeur
36 mm
hauteur
90 mm
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
64 mm
largeur de la façade
36 mm
hauteur de la façade
45 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant
0 mm
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Compteur horaire, mécanique 10-27V CC