Siemens Industry - Compteur hor. 24V, 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 3.6e+008 h
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4001869310978
Réf. Sonepar
00080931097
Réf. Fournisseur
7KT5802
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle
analogique
mode de pose
rail DIN
plage de comptage
3.6e+008 h
tension d'entrée
24...24 V
type de tension
AC
fonction réinitialisation
sans
indicateur de fonctionnement
Non
nombre de chiffres
7
fréquence de tension d'entrée
50...50 Hz
type d’entraînement
quartz
précision par jour
0 s
largeur
36 mm
hauteur
90 mm
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
64 mm
largeur de la façade
36 mm
hauteur de la façade
45 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant
0 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.
0 mm
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Compteur horaire, mécanique 24V, 50Hz