Siemens Industry - Compteur hor.115V, 50Hz

Siemens Industry - Compteur hor.115V, 50Hz

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - analogique

  • mode de pose - rail DIN

  • plage de comptage - 3.6e+008 h

  • tension d'entrée - 115...115 V

  • type de tension - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4001869310985

Réf. Sonepar

00080931098

Réf. Fournisseur

7KT5803

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle

analogique

mode de pose

rail DIN

plage de comptage

3.6e+008 h

tension d'entrée

115...115 V

type de tension

AC

fonction réinitialisation

sans

indicateur de fonctionnement

Non

nombre de chiffres

7

fréquence de tension d'entrée

50...50 Hz

type d’entraînement

quartz

précision par jour

-99999 s

largeur

36 mm

hauteur

90 mm

largeur en nombre de modules

2

profondeur d'encastrement

64 mm

largeur de la façade

36 mm

hauteur de la façade

45 mm

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

Compteur horaire, mécanique 115V, 50Hz