Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 19G1,5 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 19
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
8434003055088
Réf. Sonepar
00260000527
Réf. Fournisseur
1V00196NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
19
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V 1KV 19G1,5 TGL