Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 1X95 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 95 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
8434003053206
Réf. Sonepar
00260000491
Réf. Fournisseur
1V01116NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
95 mm²
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V 1KV 1X95 TGL