Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 1X185 TGL

Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 1X185 TGL

SILEC CABLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 185 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 1 kV

Minimum d'achat

  • 30 mètre(s)

EAN

8434003053176

Réf. Sonepar

00260000494

Réf. Fournisseur

1V01119NGP

Réf. Commerciale

Silec Cable

section nominale du conducteur

185 mm²

nombre de conducteurs

1

Tension nominale U0

1 kV

ENERGY R2V 1KV 1X185 TGL