Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 3X70 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
8434003055330
Réf. Sonepar
00260000503
Réf. Fournisseur
1V01315NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
70 mm²
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V 1KV 3X70 TGL