Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 1X16 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
8434003053251
Réf. Sonepar
00260000391
Réf. Fournisseur
1V01U11NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V E2U 1KV 1X16 TGL