Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 3X6 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
8434003049292
Réf. Sonepar
00260000414
Réf. Fournisseur
1V01U39NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY R2V E2U 1KV 3X6 TGL