Silec Cable - ENERGY AR2V 1KV 5G35 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
30 mètre(s)
EAN
8434003055286
Réf. Sonepar
00260000565
Réf. Fournisseur
1V10513NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
35 mm²
nombre de conducteurs
5
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY AR2V 1KV 5G35 TGL