Silec Cable - ENERGY AR2V 1KV 4x1x50 4-AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 1 kV
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
8434003096845
Réf. Sonepar
00260309684
Réf. Fournisseur
1V11B14NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
50 mm²
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
1 kV
ENERGY AR2V 1KV 4x1x50 4-AL