Silec Cable - ENERGY AR2V 1KV 4x1x185 4-AL

Silec Cable - ENERGY AR2V 1KV 4x1x185 4-AL

SILEC CABLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 185 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 1 kV

Minimum d'achat

  • 30 mètre(s)

EAN

8434003071262

Réf. Sonepar

00260307126

Réf. Fournisseur

1V11B19NGP

Réf. Commerciale

Silec Cable

section nominale du conducteur

185 mm²

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

1 kV

ENERGY AR2V 1KV 4x1x185 4-AL