Simes - MINICOOL 220MM+LED BC12,5W 230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13.5 W
flux lumineux utile - 1153 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033357856732
Réf. Sonepar
00249003623
Réf. Fournisseur
S.7231W.01
Réf. Commerciale
Simes
puissance du système
13.5 W
flux lumineux utile
1153 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
85.4 lm/W
couleur de la lumière
blanc
largeur
33 mm
hauteur/profondeur
90 mm
longueur
220 mm
MINICOOL 220MM+LED BC12,5W 230