Simon - Plaque K45 avec 1 connexion rapide male IEC320 - Gris graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - prise murale
couleur - anthracite
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8426436047440
Réf. Sonepar
00395604744
Réf. Fournisseur
K305A/14
Réf. Commerciale
Simon
modèle
bouton d'une pièce
impression/marquage
sans
utilisation
prise murale
couleur
anthracite
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
finition de la surface
mat
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
Plaque K45 avec 1 connexion rapide mâle IEC320 - Gris graphite