Simon - Prise de courant 2P+T K45 connexion rapide - Graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - SCHUKO (Allemand)
nombre d'unités - 1
couleur - gris
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8426436022706
Réf. Sonepar
00395602270
Réf. Fournisseur
K22/14
Réf. Commerciale
Simon
modèle
SCHUKO (Allemand)
nombre d'unités
1
couleur
gris
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
1
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de prises commutables
2
nombre de phases
2
impression/marquage
sans
type de connexion
borne à vis
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
7021
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation à griffes/vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Oui
tension nominale
250 V
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
42.3 mm
couvercle
boîtier complet
Prise de courant 2P+T K45 connexion rapide - Graphite