Simon - Prise de courant 2P+T K45 connexion rapide - Blanc neige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - SCHUKO (Allemand)
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8426436022744
Réf. Sonepar
00395602274
Réf. Fournisseur
K22/9
Réf. Commerciale
Simon
modèle
SCHUKO (Allemand)
nombre d'unités
1
couleur
blanc
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
1
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de prises commutables
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne à vis
avec eclips / protection enfant
Non
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
avec éclairage fonctionnel
Oui
type de fixation
fixation à griffes
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
tension nominale
250 V
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
45 mm
Prise de courant 2P+T K45 connexion rapide - Blanc neige