Simon - Passage de sol DCS 130x18 - Lg 2m - Aluminium anodise (Prix-Metre)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
nombre de canaux - 3
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
8426436027923
Réf. Sonepar
00395602792
Réf. Fournisseur
TF11183/8
Réf. Commerciale
Simon
largeur
130 mm
hauteur
18 mm
longueur
2000 mm
couleur
gris
nombre de canaux
3
matériau
aluminium
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
auto-adhésif
Non
lèvre d'étanchéité
Non
avec revêtement antidérapant
Non
Passage de sol DCS 130x18 - Lg 2m - Aluminium anodisé (Prix-Metre)