Simon - Goulotte 90x55 K45 - Lg 2m - Aluminium anodise -(Prix-Metre)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 90 mm
profondeur - 55 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 1
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8426436043374
Réf. Sonepar
00395604337
Réf. Fournisseur
TK11081/8
Réf. Commerciale
Simon
largeur
90 mm
profondeur
55 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
1
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
couvercle inclus
Non
largeur du couvercle 1
0.045 mm
largeur du couvercle 2
0.045 mm
largeur du couvercle 3
0.045 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition du panneau arrière (intérieur)
sans profilage
feuille de protection
Non
Goulotte 90x55 K45 - Lg 2m - Aluminium anodisé -(Prix-Metre)